品番 : EA354DS-42
品名 : [M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚)
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 240 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 193 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 材質 | ニトリルゴム | 厚み(mm) | 0.1 |
| カラー | ブルー | ||
| パウダー有り | |||
| 耐熱(130℃)・耐油・耐薬品・耐突刺 | |||
| 左右両用で、片手でも使うことができ経済的です。 | |||
| 調理に使える食品衛生法適合 | |||
| 食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に | |||
| 耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。 | |||
| 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2203ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354DS-42 [M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) |
| EA354DS-43 [L/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※100枚入

