詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BV-1A

品名 : [S/240mm] 手袋(ラテックスゴム・パウダー付/100枚)

着脱しやすいタイプです

仕様

サイズ S 全長(mm) 240
厚み 0.13mm 材質 ラテックスゴム
パウダー有り
優れた強度
快適なフィット感
着脱しやすいタイプです。
左右兼用
ロールカフ
使い捨て用天然ゴム手袋
強度、耐久性、器用さ、感触が優れている。
追加説明
カタログ価格

3,250 (税抜)/ 3,575 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2026/06/23 20:44現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 2203ページ

代替品

EA354GL-21A
  • 品番

    EA354GL-21A

  • コメント

    違い:パウダー無し、材質、全長等

バリエーション一覧
EA354BV-1A [S/240mm] 手袋(ラテックスゴム・パウダー付/100枚)
EA354BV-2A [M/240mm] 手袋(ラテックスゴム・パウダー付/100枚)
EA354BV-3A [L/240mm] 手袋(ラテックスゴム・パウダー付/100枚)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top