品番 : EA354BV-37
品名 : [L/300mm] 手袋(耐塩素系溶剤/バイトンゴム製)
耐薬品に優れ頑丈で柔軟性があります
仕様
| サイズ | L | カラー | ブラック |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 300 | 掌周り(mm) | 220 |
| 中指長さ(mm) | 75 | 厚み(mm) | 0.3 |
| 材質 | ブチルゴム、バイトン | ||
| 柔軟性があり、塩素系溶剤や炭化水素に対し耐薬品性が高いです。 | |||
| 耐薬品に優れ頑丈で柔軟性があります | |||
| EX ISO 374-1:2016/Type A 適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,200 円(税抜)/ 45,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/20 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2198ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354BV-36 [M/300mm] 手袋(耐塩素系溶剤/バイトンゴム製) |
| EA354BV-37 [L/300mm] 手袋(耐塩素系溶剤/バイトンゴム製) |
ウェブカタログ画像
拡大
