詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BW-26

品名 : [L/350mm] 手袋・耐酸・耐油・耐溶剤(ニトリル)

耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工

仕様

サイズ L 全長 350mm
掌周り 230mm 中指長さ 83mm
厚み 0.5mm 材質 表面:ニトリルゴムコーティング
裏地:綿、ポリエステル
手の平・甲は梨地
耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工
滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。
裏地付き
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A 適用
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 316

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2197ページ
バリエーション一覧
EA354BW-24 [S/350mm] 手袋・耐酸・耐油・耐溶剤(ニトリル)
EA354BW-25 [M/350mm] 手袋・耐酸・耐油・耐溶剤(ニトリル)
EA354BW-26 [L/350mm] 手袋・耐酸・耐油・耐溶剤(ニトリル)
EA354BW-27 [XL/350mm] 手袋・耐酸・耐油・耐溶剤(ニトリル)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ゴムの種類

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top