詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354DC-71

品名 : [M/280mm] 手袋(塩ビ・ニトリルゴム)

仕様

サイズ M 全長(mm) 280
掌周り(mm) 210 中指長さ(mm) 72
厚み 1.2mm 材質 表:ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、
裏:綿100%
用途 洗車・耐油作業
とろける程のしなやかさを極めた仕上がりの手袋です。
追加説明
カタログ価格

930 円(税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/10 09:03現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2196ページ
バリエーション一覧
EA354DC-71 [M/280mm] 手袋(塩ビ・ニトリルゴム)
EA354DC-72 [L/280mm] 手袋(塩ビ・ニトリルゴム)
EA354DC-73 [LL/280mm] 手袋(塩ビ・ニトリルゴム)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top