品番 : EA354DE-6
品名 : [M/220mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング/黒)
仕様
| メーカー | おたふく手袋 | 型番 | A-32 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 220 |
| 掌周り(mm) | 168 | 中指長さ(mm) | 74 |
| 材質 | 手袋:ポリエステル100% 掌部:ニトリルゴム |
厚み(mm) | 0.9 |
| 色 | 黒 | 仕様 | 薄手タイプ/耐油性・耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプ |
| 耐油性・耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプ | |||
| 通気性がよくゴム部分はグリップ力、スベリ止め効果に優れた作業性の高い手袋です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/20 22:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2184ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354DE-6 [M/220mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング/黒) |
| EA354DE-7 [L/230mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング/黒) |
| EA354DE-8 [LL/240mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA354DE-7(Lサイズ)です。
