詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354DS-1A

品名 : [S] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚)

仕様

サイズ S 全長(mm) 290
掌周り(mm) 270 中指長さ(mm) 75
材質 ポリエチレン(銀系抗菌剤入り) 厚み 0.027mm
重量 約1.8g (1枚当り) 入数 100枚
左右兼用
パウダー無し
エンボス加工がされています。(外側)
食品衛生法適合品
追加説明
カタログ価格

505 (税抜)/ 556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 70

(2026/08/22 05:20現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 2201ページ
バリエーション一覧
EA354DS-1A [S] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚)
EA354DS-2A [M] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚)
EA354DS-3A [L] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA354DS-2Aです

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top