詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354DS-22

品名 : [S] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/200枚)

仕様

サイズ S 全長(mm) 280
掌周り(mm) 110 中指長さ(mm) 78
材質 ポリエチレン(ダブルエンボス加工) 厚み(mm) 0.033
入数 200枚
左右兼用
抗菌仕様
パウダー無
食品衛生法適合品
特殊なWエンボス加工。強いグリップ力とソフトでずれにくい素材は、指先までフィットし細かな作業に最適です。
青色の素材で異物混入対策に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,450 (税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/07/30 06:54現在)

商品入数 200 販売単位
カタログページ 2201ページ
バリエーション一覧
EA354DS-22 [S] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/200枚)
EA354DS-23 [M] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/200枚)
EA354DS-24 [L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ブルー/200枚)
ウェブカタログ画像
※200枚入
  • ※200枚入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top