品番 : EA354E-108A
品名 : [XL] 手袋(耐切創/PUコート)
仕様
| サイズ | XL | 全長 | 265mm |
|---|---|---|---|
| 掌周り | 215mm | 中指長さ | 90mm |
| 厚み | 0.5mm | 材質 | 樹脂部:ポリウレタン 繊維部:高強度ポリエチレン |
| リストステッチカラー | 緑 | ||
| ANSI規格 耐切創レベルA4 | |||
| ポリウレタンコーティング | |||
| 15ゲージ | |||
| 優れたグリップ力と柔軟性を兼ね備えており、長時間の作業でも手の疲労を軽減します。 | |||
| 切創・突き刺し・摩耗に対する確かな保護性能を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354E-106A [M] 手袋(耐切創/PUコート) |
| EA354E-107A [L] 手袋(耐切創/PUコート) |
| EA354E-108A [XL] 手袋(耐切創/PUコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
