品番 : EA354E-46
品名 : [M] 手袋(耐切創/ケブラー・ステンレス糸)
仕様
サイズ | Mサイズ | 全長 | 215mm |
---|---|---|---|
厚み | 3mm | 掌周り | 180mm |
中指長さ | 75mm | 材質 | ケブラー紡績糸85%、 ステンレス糸15% |
カラー | 本体:グリーン 裾:ブルー |
||
EU規格CE EN388 耐切創レベル5 | |||
より高い安全性を必要とする現場での作業に最適 | |||
7ゲージ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2024/06/01 17:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2288ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA354E-46 [M] 手袋(耐切創/ケブラー・ステンレス糸) |
EA354E-47 [L] 手袋(耐切創/ケブラー・ステンレス糸) |
拡大
※サイズによって裾の色は異なります。