品番 : EA354E-51
品名 : L/280mm ロング手袋(耐切創/ケブラー)
仕様
| サイズ | L | 全長(mm) | 280 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 190 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 材質 | ケブラー妨績糸100% | 厚み(mm) | 3 |
| 重量 | 69g | ||
| 7ゲージ | |||
| 手首まで保護する袖長タイプ | |||
| 鋼板のバリ持つ作業で手を保護します。 | |||
| 耐切創性・難燃性があります。 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベル4C | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/22 08:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2180ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354E-50 S/270mm ロング手袋(耐切創/ケブラー) |
| EA354E-51 L/280mm ロング手袋(耐切創/ケブラー) |
