品番 : EA354E-55
品名 : S/280mm ロング手袋(耐切創/薄手/ケブラー)
仕様
| サイズ | S | 全長(mm) | 280 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 170 | 中指長さ(mm) | 70 |
| 材質 | ケブラー繊維100% | 厚み(mm) | 2.5 |
| 10ゲージ | |||
| 手首まで保護する袖長タイプ | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベル3B | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/07 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2180ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354E-55 S/280mm ロング手袋(耐切創/薄手/ケブラー) |
| EA354E-56 M/300mm ロング手袋(耐切創/薄手・ケブラー) |
ウェブカタログ画像
拡大
