詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354E-76

品名 : [L] 手袋(耐切創/ケブラー)

仕様

サイズ L 材質 ケブラー、綿
全長 250mm 掌周り 220mm
中指長さ 85mm 厚み 1.4mm
ケブラーと綿の混毛で耐熱、耐切創、耐摩耗性に優れています。
7ゲージ
縫い合わせのないシームレスな手袋です。
ANSI規格 耐切創レベルA2
軽量で通気性に優れ、暑い環境下や長時間作業に適した切創耐性手袋です。
追加説明
カタログ価格

610 (税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/09/18 14:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2180ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top