品番 : EA354E-96A
品名 : [M] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応)
仕様
| サイズ | M | 全長 | 250mm |
|---|---|---|---|
| 掌周り | 205mm | 中指長さ | 85mm |
| 厚み | 0.5mm | 材質 | 樹脂部:ポリウレタン 繊維部:高強度ポリエチレン |
| ANSI規格 耐切創レベルA5 | |||
| ポリウレタンコーティング | |||
| 18ゲージ | |||
| 優れたグリップ力と柔軟性、そして抜群の指先感覚を備えており、長時間の作業による手の疲労を軽減します。 | |||
| 切創・穿刺・摩耗に対する高い保護性能を発揮します。 | |||
| 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 209 (2026/10/08 17:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354E-96A [M] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応) |
| EA354E-97A [L] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応) |
| EA354E-98A [XL] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
