詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354EE-12

品名 : [L] 手袋(耐切創・滑り止め付/ダイニーマ)

仕様

メーカー マックス 型番 MT992
サイズ L 全長(mm) 228
掌周り(mm) 190 中指長さ(mm) 80
材質 基材:高強力ポリエチレン(イザナス)80%・綿20%、 
樹脂部:ポリウレタン
厚み(mm) 1.4
カラー 本体:グレー
裾:レッド
特長 ・耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。
・水に強く繰り返し洗濯できます。
・手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)
13ゲージ
EN388:2003規格 耐切創レベル3
高い滑り止め効果
追加説明
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2185ページ
バリエーション一覧
EA354EE-11 [M] 手袋(耐切創・滑り止め付/ダイニーマ)
EA354EE-12 [L] 手袋(耐切創・滑り止め付/ダイニーマ)
EA354EE-13 [LL] 手袋(耐切創・滑り止め付/ダイニーマ)
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top