品番 : EA354EH-1
品名 : M/190㎜ 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MT737 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長 | 190mm |
| 材質 | 基材:高強力ポリエチレン(ダイニーマ)73%、ナイロン27% 指先部分:ポリエステル(PUコーティング) |
仕様 | 左右兼用 |
| 高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用 | |||
| ガラス片やカッター等から指を守ります。 | |||
| 作業性を損なうことなく、指先を保護します。 | |||
| 着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。 | |||
| EN388:2003規格 耐切創レベル4 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/08 15:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1795ページ 2185ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354EH-1 M/190㎜ 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ) |
| EA354EH-2 L/220mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ) |
ウェブカタログ画像
拡大
