詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354EK-11A

品名 : [M] 手袋(耐切創/豚革・ケブラー)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 4211765
商品名 セイバーKG70 サイズ M
カラー ネイビー 全長(mm) 250
掌周り(mm) 210 中指長さ(mm) 90
厚み 約1.4mm (アラミドニット+豚当革部) 材質 本体:ケプラーとノーメックスのWニット
補強当て:豚革スエード
裏地:綿100%
手甲プロテクト:ポリウレタン
耐切創手袋
袖口マジック止め式でフィット感向上
豚革スエードの耐滑性用補強当て革付きで強度アップ
高耐熱性の為、単体では自己消化性があり燃焼を促進しません。※430℃から炭化を始めます。
切れにくく燃えにくいケブラー(R)繊維とノーメックス(R)繊維のWニット
※ケブラー(R)、ノーメックス(R)はデュポン社の登録商標です。
追加説明
カタログ価格

8,510 円(税抜)/ 9,361 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/21 02:38現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2188ページ
バリエーション一覧
EA354EK-11A [M] 手袋(耐切創/豚革・ケブラー)
EA354EK-12A [L] 手袋(耐切創/豚革・ケブラー)
EA354EK-13A [LL] 手袋(耐切創/豚革・ケブラー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top