詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GA-121

品名 : [S] 手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 806
サイズ S 全長(mm) 230
掌周り(mm) 170 中指長さ(mm) 70
材質 樹脂部:塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 厚み(mm) 0.06
カラー 半透明 入数 100枚
仕様 左右兼用/パウダーフリータイプ 用途 掃除、洗濯、園芸、介護、日曜大工に、介護に、農業、清掃・サービス業、精密機械工業、介護・福祉関連業などに。
注意 ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には使用しないでください。硬化することがあります。
・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。
・火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
・調理用には使用しないでください。
・本品は使いきりのため、再使用しないでください。
・保管する時には直射日光を避けてください。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
着脱しやすくするため、内面に加工を施しています。
取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

735 (税抜)/ 809 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/23 20:59現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 2202ページ
バリエーション一覧
EA354GA-121 [S] 手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚)
EA354GA-122 [M] 手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚)
ウェブカタログ画像
入数100枚
  • 入数100枚
  • 入数100枚
  • ※画像はEA354GA-122(Mサイズ)です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top