詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GA-131

品名 : [S] 手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 KTTPE-100P
サイズ S 全長(mm) 275
掌周り(mm) 245 中指長さ(mm) 71
材質 樹脂部:ポリエチレン 厚み(mm) 0.025
カラー 半透明 入数 100枚
仕様 左右兼用/パウダーフリータイプ 用途 調理、掃除、毛染めなどに。
注意 ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
・水や油類などの液体の中での使用を避けてください。
・高温になる場所には放置しないでください。保管する時には直射日光を避けてください。
・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
・本品は使いきりのため、再使用しないでください。
食品衛生法適合
素手感覚が活かせる薄さ0.025mmの極薄手タイプです。
取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。
手袋内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和します。
食品衛生法に適合していますので、食品に直接触れる作業にもお使いいただけます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

330 円(税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/07 02:35現在)

商品入数 100 販売単位 箱
カタログページ 2201ページ
バリエーション一覧
EA354GA-131 [S] 手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚)
EA354GA-132 [M] 手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚)
EA354GA-133 [L] 手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚)
ウェブカタログ画像
100枚入
  • 100枚入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top