品番 : EA354GA-142
品名 : [S] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | CD700-S |
|---|---|---|---|
| サイズ | S | 全長(mm) | 240 |
| 掌周り(mm) | 170 | 中指長さ(mm) | 75 |
| 材質 | 合成ゴム(ニトリルゴム) | 厚み(mm) | 最小厚:0.11以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。 |
| 重量 | 6.8g(1枚) 745g(1箱あたり) |
入数 | 1箱(100枚入り) |
| 仕様 | パウダーフリータイプ、左右兼用手袋左右兼用手袋 | 用途 | 薬品・溶剤の飛沫からの手の保護、器具の取り扱い、メンテナンス作業、化学防護手袋のインナーとして |
| JIS T 8116に準拠(適合)した化学防護手袋です。 | |||
| 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 | |||
| 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 | |||
| ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 | |||
| ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 | |||
| 化学防護手袋のインナーとしてもご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/03/23 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GA-142 [S] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚) |
| EA354GA-143 [M] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚) |
| EA354GA-144 [L] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚) |
| EA354GA-145 [XL] 手袋(化学防護・ニトリルゴム/100枚) |

※画像は代表画像です