品番 : EA354GA-36A
品名 : [S] 手袋(ニトリルゴム/ロング/50枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 887 |
|---|---|---|---|
| サイズ | S | 全長(mm) | 400 |
| 掌周り(mm) | 170 | 中指長さ(mm) | 77 |
| 材質 | 合成ゴム(ニトリルゴム) | 厚み(mm) | 0.15 |
| 仕様 | 左右兼用/パウダー無し | 用途 | 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業などに。 |
| 食品衛生法適合品 | |||
| 手首部分の露出を防ぎ、異物混入対策に有効です。 | |||
| 指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。 | |||
| 食品加工など食品に直接触れる作業でも使用可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,060 円(税抜)/ 5,566 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 05:38現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2202ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GA-36A [S] 手袋(ニトリルゴム/ロング/50枚) |
| EA354GA-37A [M] 手袋(ニトリルゴム/ロング/50枚) |
| EA354GA-38A [L] 手袋(ニトリルゴム/ロング/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
