品番 : EA354GA-82
品名 : [M] 手袋(熱可塑性エラストマー/100枚)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 846 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 255 |
| 掌周り(mm) | 205 | 中指長さ(mm) | 72 |
| 材質 | ポリエチレン | 厚み(mm) | 0.06 |
| カラー | 半透明 | 入数 | 100枚 |
| 仕様 | 左右兼用/パウダー無し | 用途 | 調理/掃除/毛染めなどに。 |
| 食品衛生法適合品 | |||
| 従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします。 | |||
| 手袋内面の特殊加工により、ベタつきにくく、着脱がスムーズです。 | |||
| 取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。 | |||
| 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/20 18:04現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2201ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GA-81 [S] 手袋(熱可塑性エラストマー/100枚) |
| EA354GA-82 [M] 手袋(熱可塑性エラストマー/100枚) |
| EA354GA-83 [L] 手袋(熱可塑性エラストマー/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※100枚入
