品番 : EA354GB-111
品名 : [M] 手袋(低発塵/指先ダブルコート)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | B0400 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 220 |
| 掌周り(mm) | 185 | 中指長さ(mm) | 77 |
| 材質 | 樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 |
入数 | 1双 |
| 厚み | 約0.7mm | カラー | 本体:ホワイト 手首:グリーン |
| 用途 | 運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業など。 | ||
| 傷つきやすい指先はダブルコーティングしているため、摩耗強度に優れています。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、また繊維の洗浄工程を経ることにより、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮しています。 | |||
| -使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 458 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2182ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GB-110 [S] 手袋(低発塵/指先ダブルコート) |
| EA354GB-111 [M] 手袋(低発塵/指先ダブルコート) |
| EA354GB-112 [L] 手袋(低発塵/指先ダブルコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
