品番 : EA354GB-123
品名 : [L] 手袋(低発塵/コート無/20枚)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | B0610 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 190 |
| 掌周り(mm) | 180 | 中指長さ(mm) | 70 |
| 材質 | 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 | 入数 | 20枚 |
| 厚み | 約0.6mm | カラー | 本体:ホワイト 手首:ゴールド |
| 用途 | 機械工業、精密機械工業、自動車関連業など。 | 仕様 | 左右兼用 |
| 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編みのため、やわらかく手にフィットし、作業性に優れ、指先の感覚も活かせます。 | |||
| 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| -使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・繊維製のため、自己発電があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・感電のおそれがあるので電気作業にはご使用しないでください。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけないでください。著しく収縮するおそれがあります。 ・ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・繊維製品であるため、食品等には直接触れないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/06/23 20:45現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2182ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GB-121 [S] 手袋(低発塵/コート無/20枚) |
| EA354GB-122 [M] 手袋(低発塵/コート無/20枚) |
| EA354GB-123 [L] 手袋(低発塵/コート無/20枚) |
| EA354GB-124 [XL] 手袋(低発塵/コート無/20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※20枚入
