詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GB-132

品名 : [L] 手袋(低発塵ロング/コート無/20枚)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 B0615
サイズ L 全長(mm) 235
掌周り(mm) 180 中指長さ(mm) 70
材質 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 入数 20枚
厚み 約0.6mm カラー 本体:ホワイト
手首:ゴールド
用途 機械工業、精密機械工業、自動車関連業など。 仕様 左右兼用
ロングタイプなので手首の露出を防ぎます。
編み目が細かく、縫い合わせのない、13ゲージ・シームレス編み手袋です。やわらかく手にフィットし、指先の感覚も活かせます。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
-使用上の注意-
・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。
・繊維製なので、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
・洗濯により収縮するおそれがあります。熱湯につけないでください。著しく収縮するおそれがあります。
・ナイロン糸を使用しているので、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
追加説明
カタログ価格

2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 20 販売単位 袋
カタログページ 2182ページ
バリエーション一覧
EA354GB-131 [M] 手袋(低発塵ロング/コート無/20枚)
EA354GB-132 [L] 手袋(低発塵ロング/コート無/20枚)
ウェブカタログ画像
※20枚入
  • ※20枚入
  • 入数20枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top