詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GB-14B

品名 : [XL] 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 B0500
サイズ LL/XL 全長(mm) 250
掌周り(mm) 215 中指長さ(mm) 88
入数 1双 材質 樹脂部:ポリウレタン
繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
厚み 0.7mm カラー 本体:ホワイト
手首:グレー
用途 半導体・精密部品、機械工業、自動車工場等での組立・検査、メンテ用に。
滑止加工
半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。
ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
フィット感に優れているため、細かな作業にも適しています。
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 464

(2026/03/01 03:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2182ページ
バリエーション一覧
EA354GB-11B [S] 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン)
EA354GB-12B [M] 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン)
EA354GB-13B [L] 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン)
EA354GB-14B [XL] 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン)
EA354GB-11 [S] 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・PU/10双)
EA354GB-12 [M] 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・PU/10双)
EA354GB-13 [L] 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・PU/10双)
EA354GB-14 [XL] 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・PU/10双)
ウェブカタログ画像
※品番により、リスト部分の色が変わります。
  • ※品番により、リスト部分の色が変わります。
  • ※品番により、リスト部分の色が変わります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top