品番 : EA354GB-18
品名 : [M] 手袋(低発塵ロング/ナイロン、ポリエステル/10双)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | B0505 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 250 |
| 掌周り(mm) | 185 | 中指長さ(mm) | 77 |
| 材質 | 樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン/ポリエステル、その他 |
入数 | 10双 |
| 厚み | 約0.7mm | カラー | 本体:ホワイト 手首:レッド |
| 用途 | 運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業など。 | ||
| ロングタイプの手袋なので手首の露出を防ぎます。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 | |||
| ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、また繊維の洗浄工程を経ることにより、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮しています。 | |||
| -使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透する可能性があります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。 ・繊維製なので、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性をご確認の上、使用してください。 ・ナイロン糸を使用しているので、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,830 円(税抜)/ 5,313 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/28 15:28現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2183ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GB-18 [M] 手袋(低発塵ロング/ナイロン、ポリエステル/10双) |
| EA354GB-19 [L] 手袋(低発塵ロング/ナイロン、ポリエステル/10双) |
ウェブカタログ画像
拡大

※入数10双