品番 : EA354GB-83
品名 : [L/300mm]手袋(クリーンルーム用・塩ビ/10双)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | C0800 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 300 |
| 掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 81 |
| 材質 | 塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤) | 厚み | 0.3mm |
| 重量(1双あたり) | 27.5g | カラー | ホワイト |
| 用途 | 機械工業、精密機械工業、自動車関連業など。 | 入数 | 10双 |
| 仕様 | パウダーフリータイプ | ||
| クリーン洗浄を施した、指先感覚が活かせる薄手の手袋です。 | |||
| 手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。 | |||
| クリーンルームクラス100対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/21 14:03現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0705ページ 2182ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GB-82 [M/300mm]手袋(クリーンルーム用・塩ビ/10双) |
| EA354GB-83 [L/300mm]手袋(クリーンルーム用・塩ビ/10双) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数10双
