詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GD-16A

品名 : [M] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート/黒)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 318
サイズ M 全長(mm) 230
掌周り(mm) 210 中指長さ(mm) 78
材質 樹脂部分:天然ゴム(カーボンブラック配合)
繊維部分:ポリエステル、綿、その他
厚み(mm) 1.6
重量 42.5g(片手) カラー 本体:ブラック
裾:イエロー
用途 清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業などに。
特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮。
独自の立体成型で、やわらかく手にフィットし、長時間の作業でも疲れにくい。
繊維の組み合わせにより、肌ざわりが良く、なめらかな風合い。
繊維部分は、編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋。
繊維部分は、抗菌防臭加工が施されています。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工が施されています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋。
追加説明
カタログ価格

395 円(税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/17 22:38現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2184ページ
バリエーション一覧
EA354GD-16A [M] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート/黒)
EA354GD-17A [L] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート/黒)
ウェブカタログ画像
※品番によって裾部分の色が異なります。
  • ※品番によって裾部分の色が異なります。
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top