品番 : EA354GD-22A
品名 : [L] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 330 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 250 |
| 掌周り(mm) | 230 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 材質 | 基材:ポリエステル・綿 コーティング:天然ゴム |
厚み(mm) | 1.6 |
| 重量 | 108g | カラー | 本体:ブラック 裾:グレー |
| 入数 | 1双 | 用途 | 農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、建築・設備メンテナンス業などに。 |
| 摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。 | |||
| 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 | |||
| すべり止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/28 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2184ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GD-21A [M] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート) |
| EA354GD-22A [L] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート) |
ウェブカタログ画像
拡大

