品番 : EA354GD-37
品名 : [M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 370-10P |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 220 |
| 掌周り(mm) | 200 | 中指長さ(mm) | 77 |
| 入数 | 10双 | 材質 | 基材:ナイロン・ポリエステル コーティング:ニトリルゴム |
| カラー | グレー | 厚み | 0.7mm |
| 重量(1双あたり) | 35g | 用途 | 清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業などに。 |
| 滑止加工 | |||
| ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 | |||
| 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 | |||
| ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/06/23 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2183ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GD-36 [S] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) |
| EA354GD-37 [M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) |
| EA354GD-38 [L] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) |
| EA354GD-39 [LL] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) |
ウェブカタログ画像
拡大

