詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GD-66

品名 : [M] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 376R
サイズ M 全長(mm) 240
掌周り(mm) 205 中指長さ(mm) 79
材質 樹脂部:ニトリルゴム
繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他
厚み 1.2mm
カラー 本体:ブルー
裾:ブルー
用途 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/ 機械工業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など。
耐油性のあるニトリルゴムをダブルコーティングし、こぶしまで守ることができます。
柔らかく手にフィットして作業性に優れています。
土や水、油の侵入を防ぐ、こぶしまでのナックルコーティングです。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングし、水や油が付着した状態でもグリップ力を発揮します。
手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
追加説明
カタログ価格

750 (税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/04/04 11:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2183ページ
バリエーション一覧
EA354GD-66 [M] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)
EA354GD-67 [L] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)
EA354GD-68 [LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)
ウェブカタログ画像
※品番によって裾部分の色が異なります。
  • ※品番によって裾部分の色が異なります。
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top