品番 : EA354GD-71
品名 : [M] 手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 306 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 240 |
| 掌周り(mm) | 200 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 材質 | 樹脂部:天然ゴム 繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他 |
厚み(mm) | 1.4 |
| カラー | 本体:ブルー 裾:ブルー |
入数 | 1双 |
| 天然ゴムを手の甲までコートし、非常に柔らかく通気性があります。 | |||
| 手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。 ※水分は浸透する場合があります。 |
|||
| 手のひらに施した独自のスベリ止め加工が高いグリップ力を発揮します。 | |||
| 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。 | |||
| 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 | |||
| 独自の13ゲージ・シームレス編み。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/23 07:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2184ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GD-70 [S] 手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート) |
| EA354GD-71 [M] 手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート) |
| EA354GD-72 [L] 手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート) |
| EA354GD-73 [LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズによって裾の色は異なります。
