詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GE-103

品名 : [L] 手袋(透湿防水/ポリウレタン・裏付/OD)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 281
サイズ L 全長(mm) 270
掌周り(mm) 220 中指長さ(mm) 78
カラー オリーブグリーン 厚み(mm) 約0.8mm
重量(g) 53 材質 【樹脂部】ポリウレタン 
【繊維部】ナイロン / ポリウレタン
用途 農業 / 水産・漁業 / 清掃・サービス業 / 食品関連業 / 機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 など
透湿性と防水性を兼ね備えた素材を採用。
汗などの湿気を手袋外部に放出することで、作業中のムレを軽減します。
特殊なポリウレタン樹脂コーティングにより、やわらかさと軽さを実現しました。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
自然に手にフィットするデザインを採用しています。
耐洗剤性を有しています。
追加説明
カタログ価格

840 円(税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/29 17:35現在)

商品入数 1 販売単位 双
バリエーション一覧
EA354GE-102 [M] 手袋(透湿防水/ポリウレタン・裏付/OD)
EA354GE-103 [L] 手袋(透湿防水/ポリウレタン・裏付/OD)
EA354GE-104 [XL] 手袋(透湿防水/ポリウレタン・裏付/OD)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top