詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GE-12

品名 : [L] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 660
サイズ L 全長(mm) 300
掌周り(mm) 235 中指長さ(mm) 82
材質 表:塩化ビニール
裏布:綿・ポリエステル
厚み(mm) 1.6
重量 186g 用途 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/機械工業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業/石油・化学関連業などに。
特殊配合で強力な耐油性を実現したロングタイプの塩化ビニール製手袋です。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
耐油性能-重量変化率10%未満(灯油浸漬3時間連続測定・自社試験)
抗菌防臭性もあります。
硬くなりにくく、長期間使用できます。
裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。
追加説明
カタログ価格

560 (税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/06/23 18:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2196ページ
バリエーション一覧
EA354GE-11 [M] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)
EA354GE-12 [L] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)
EA354GE-13 [LL] 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top