品番 : EA354GE-26
品名 : [L] 手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 510 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 250 |
| 掌周り(mm) | 235 | 中指長さ(mm) | 82 |
| 材質 | 表:塩化ビニール 裏:綿・ポリエステル |
厚み(mm) | 1.5 |
| 重量 | 152g | 用途 | 運輸・物流業/自動車関連業/石油・化学関連業などに。 |
| 裏布は硫化銅複合繊維を編込み、表には静電気を逃がしやすい特殊配合塩化ビニールを採用した静電気対策用手袋です。 | |||
| 静電気対策と耐油性を兼ね備えています。 | |||
| 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 | |||
| 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 | |||
| 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/09/17 20:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2197ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GE-26 [L] 手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏) |
| EA354GE-27 [LL] 手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏) |
ウェブカタログ画像
拡大
