品番 : EA354GE-97
品名 : [L] 手袋・耐油・耐薬品(ニトリルゴム)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | CN750 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 320 |
| 掌周り(mm) | 230 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 材質 | ニトリルゴム | 厚み | 0.45mm |
| 重量 | 53.5g | カラー | ブルー |
| 用途 | 油・酸性・アルカリ性の薬品を取り扱う作業に。 食品加工に。 |
||
| ニトリルゴム製化学防護手袋の厚手タイプです。 | |||
| 耐薬品、耐油性、耐透過性、耐浸透性 | |||
| 食品衛生法適合品 | |||
| 油に対して耐久性があり、丈夫です。 | |||
| 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 | |||
| 滑り止め加工付 | |||
| JIS T 8116準拠 | |||
| 裏布なし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2197ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GE-96 [M] 手袋・耐油・耐薬品(ニトリルゴム) |
| EA354GE-97 [L] 手袋・耐油・耐薬品(ニトリルゴム) |
