品番 : EA354GF-33
品名 : [L/260mm] 手袋(厚手・塩化ビニール)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 152 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 260 |
| 掌周り(mm) | 225 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 材質 | 樹脂部:塩化ビニール 繊維部:レーヨン/綿 |
厚み(mm) | 0.6 |
| 入数 | 1双 | カラー | ブルー |
| 用途 | 農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業などに。 | 注意 | ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。 |
| 厚みのある裏毛付手袋です。 | |||
| 裾幅が広く、手首まで覆う立体的な形状と、手袋内面の植毛加工により、ぬぎはめしやすくなっています。 | |||
| 傷つきやすい指先をダブルコートで強化しています。 | |||
| 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 | |||
| ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 | |||
| 裾幅が広く、手首まで覆う立体的な形状と、手袋内面の植毛加工により、着脱やすくなっています。 | |||
| 厚みがあるのに手になじんでやわらかく使いやすくなっています。 | |||
| こだわりの手型が、優れたフィット感を生み出します。 | |||
| 傷つきやすい指先はダブルコートで強化しています。 | |||
| 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/03 21:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2256ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GF-31 [S/260mm] 手袋(厚手・塩化ビニール) |
| EA354GF-32 [M/260mm] 手袋(厚手・塩化ビニール) |
| EA354GF-33 [L/260mm] 手袋(厚手・塩化ビニール) |
ウェブカタログ画像
拡大

