品番 : EA354GG-22
品名 : [M/300mm] 手袋(滑り止め/薄手・塩ビ)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 181 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 300 |
| 掌周り(mm) | 200 | 中指長さ(mm) | 78 |
| 材質 | 樹脂部:塩化ビニール | 厚み(mm) | 0.4 |
| カラー | ブルー | 入数 | 1双 |
| 用途 | 農業、水産・漁業、清掃・サービス業などに。 | 注意 | ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。 |
| 手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。 | |||
| 手のひらから指先まで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 手袋内面を特殊被膜でコーティングし、着脱しやすいスリップオン加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
135 円(税抜)/ 149 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 257 (2026/10/28 18:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2196ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GG-21 [S/300mm] 手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) |
| EA354GG-22 [M/300mm] 手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) |
ウェブカタログ画像
拡大
