品番 : EA354GH-16
品名 : [M/600mm] 手袋(腕カバー付・滑止/塩化ビニール)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 645 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 600 |
| 掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 78 |
| 材質 | 手袋表・腕カバー:塩化ビニール 手袋裏:綿・ポリエステル |
厚み(mm) | 1.5 |
| 重量 | 190g | 用途 | 農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・土木建築業・自動車関連業などに。 |
| 肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。 | |||
| 手袋部分は裏布付で柔軟性に優れています。 | |||
| 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 | |||
| 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 | |||
| 手袋部分の裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 手袋の裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 | |||
| 吊り下げに便利なフック穴(ハトメ)付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/23 18:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2200ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GH-16 [M/600mm] 手袋(腕カバー付・滑止/塩化ビニール) |
| EA354GH-17 [L/650mm] 手袋(腕カバー付・滑止/塩化ビニール) |
ウェブカタログ画像
拡大

