品番 : EA354GJ-112
品名 : [L] 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 530 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 200 |
| 掌周り(mm) | 190 | 中指長さ(mm) | 72 |
| 材質 | 樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ポリウレタン、その他 |
厚み(mm) | 1.2 |
| 入数 | 1双 | カラー | 本体:ホワイト 手首:グリーン |
| 用途 | 機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業などに。 | 仕様 | 左右兼用 |
| 注意 | ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透する可能性があります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。 ・繊維製なので、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 |
||
| EN388:2016規格 耐切創レベル2A | |||
| 高強度ポリエチレン糸を採用しています。 | |||
| 発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 | |||
| 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2185ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GJ-111 [M] 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) |
| EA354GJ-112 [L] 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) |
ウェブカタログ画像
拡大
