詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GJ-12

品名 : [L] 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 540
サイズ L 材質 基材:超強高度ポリエチレン
コーティング部:ポリウレタン
全長(mm) 230 掌周り(mm) 200
中指長さ(mm) 78 厚み(mm) 1.1
重量 40g カラー 本体:ホワイト
手首:ゴールド
用途 精密機械工業・機械工業・自動車関連工業などに。
EN388:2016規格 耐切創レベル2B
超高強度ポリエチレン糸を採用した発塵性の少ない切創事故防止手袋です。
ごわつかず、手によくフィットし細かい作業に最適です。
手の平に発泡ポリウレタンがコーティングしてるため、高いスベリ止め効果を発揮しします。
通気性にも優れています。
長い繊維を採用しているため、手袋からのホコリ・糸くずの発生を抑えます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
追加説明
カタログ価格

1,490 (税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2025/11/03 15:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2246ページ
バリエーション一覧
EA354GJ-10 [S] 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)
EA354GJ-11 [M] 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)
EA354GJ-12 [L] 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)
ウェブカタログ画像
※品番によってリスト部分の色が異なります。
  • ※品番によってリスト部分の色が異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top