品番 : EA354GJ-15
品名 : [S] 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 541 |
|---|---|---|---|
| サイズ | S | 材質 | 超強高度ポリエチレン 樹脂部:ポリウレタン |
| 全長(mm) | 215 | 掌周り(mm) | 175 |
| 中指長さ(mm) | 72 | 厚み(mm) | 1.1 |
| 重量 | 18g | カラー | 本体:ブラック 裾:グリーン |
| 用途 | 精密機械工業・機械工業・自動車関連工業などに。 | ||
| EN388:2016規格 耐切創レベル3B | |||
| 超高強度ポリエチレン糸を採用した発塵性の少ない切創事故防止手袋。 | |||
| ごわつかず、細かく手にフィットします。 | |||
| 汚れが目立たないブラックカラー | |||
| 発泡ポリウレタンを手の平にコーティングしてるため、高いスベリ止め効果を発揮しします。 | |||
| 通気性にも優れています。 | |||
| 長い繊維を採用しているため、手袋からのホコリ・糸くずの発生を抑えます。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/11/02 16:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2185ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GJ-15 [S] 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) |
| EA354GJ-16 [M] 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) |
| EA354GJ-17 [L] 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズによって裾の色は異なります。

