品番 : EA354GJ-173
品名 : [L] 手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 521Plus |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 230 |
| 掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 材質 | 繊維部:ナイロン、アミラド金属繊維(ステンレススティール)、その他 | 厚み(mm) | 0.9 |
| 入数 | 1双 | カラー | 本体:ブルー 裾:レッド |
| 用途 | 食品関連業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業などに。 | 注意 | ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・汚れた場合は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・アラミド繊維を使用しているため、変色する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・繊維製品であるため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用頂くことをお勧めします。) |
| 左右兼用 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベルXF | |||
| ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用 | |||
| インナー手袋として、洗濯により繰り返し使用可能 | |||
| 独自の10ゲージ・シームレス編み手袋 | |||
| 紫外線によるアラミド繊維の変色・劣化を防ぐため、パッケージを黒色にしています。 | |||
| 柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。 | |||
| 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/07 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2187ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GJ-171 [S] 手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸) |
| EA354GJ-172 [M] 手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸) |
| EA354GJ-173 [L] 手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸) |
| EA354GJ-174 [LL] 手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸) |
