品番 : EA354GJ-2
品名 : [L] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 521 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 230 |
| 掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 材質 | ケブラー、ポリエステル、ステンレスワイヤー糸 | 厚み(mm) | 0.7 |
| 重量 | 40g | カラー | 本体:イエロー 裾:ライトブルー |
| 用途 | 食品加工・機械工業・自動車関連業等などに。 | ||
| EN388:2016規格 耐切創レベルXF | |||
| 左右兼用タイプです。 | |||
| ステンレスワイヤー糸とケブラーの混合糸で編み上げた、薄くて強い切創事故防止手袋。 | |||
| 柔らかい使用感で、作業性にも優れています。 | |||
| 縫い合わせのない10ゲージのシームレス編手袋です。 | |||
| 丈夫で薄く、インナー手袋としてもお使いいただけます。 | |||
| 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/07/08 00:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2185ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GJ-1 [M] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸) |
| EA354GJ-2 [L] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸) |
| EA354GJ-3 [XL] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズによって裾の色は異なります。
