品番 : EA354GJ-26
品名 : [M] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ニトリルコート)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | GP-KV2R |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長 | 230mm |
| 厚み | 1.5mm | 掌周り | 210mm |
| 中指長さ | 77mm | 材質 | 樹脂部分:ニトリルゴム 繊維部分:アラミド、ポリエステル |
| 重量 | 76g | カラー | 本体:グリーン 裾:グリーン |
| 入数 | 1双 | 用途 | 清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業などに。 |
| 100%ケブラーの原手に耐油・耐突刺性のあるニトリルゴムによる強力なすべり止めを施した切創事故防止手袋です。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| ANSI規格 耐切創レベルA3 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベルXC | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/17 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2187ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GJ-26 [M] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ニトリルコート) |
| EA354GJ-27 [L] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ニトリルコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズによって裾の色は異なります。
