品番 : EA354GJ-65
品名 : [S] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | S-TEX KV3 |
|---|---|---|---|
| サイズ | S | 材質 | 樹脂部:天然ゴム 繊維部:ポリエステル・アラミド繊維・ステンレススチール・その他 |
| 全長(mm) | 240 | 掌周り(mm) | 195 |
| 中指長さ(mm) | 74 | 厚み(mm) | 1.6 |
| カラー | 本体:ブラック 裾:グリーン |
用途 | 清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業などに。 |
| ANSI規格 耐切創レベルA8 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベルXF | |||
| 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 | |||
| 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 | |||
| 天然ゴムの特殊スベリ加工により、重量のある鉄板などもしっかり持てます。 | |||
| 人間の手の自然な形に近い立体成型で、長時間の作業でも疲れにくい。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 14:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2187ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズによって裾の色は異なります。

