品番 : EA354HA-11
品名 : [S] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
仕様
| サイズ | S | 材質 | 樹脂部分:ニトリルゴム、 繊維部分:ステンレススチール、グラスファイバー入高強度ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 全長 | 225mm | 掌周り | 175mm |
| 中指長さ | 75mm | 厚み | 1.25mm |
| 13ゲージ | |||
| 手の平部分がザラザラしているため物をしっかり掴めます。 | |||
| ANSI規格 耐切創レベルA7 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベルXF | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 114 (2026/10/06 13:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2186ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354HA-11 [S] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HA-12 [M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HA-13 [L] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) |

※サイズによって裾の色は異なります。