詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354HA-12

品名 : [M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)

仕様

サイズ M 材質 樹脂部分:ニトリルゴム、
繊維部分:ステンレススチール、グラスファイバー入高強度ポリエチレン
全長 235mm 掌周り 180mm
中指長さ 85mm 厚み 1.25mm
13ゲージ
手の平部分がザラザラしているため物をしっかり掴めます。
ANSI規格 耐切創レベルA7
EN388:2016規格 耐切創レベルXF
追加説明
カタログ価格

2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 75

(2026/11/21 13:25現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2186ページ
バリエーション一覧
EA354HA-11 [S] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
EA354HA-12 [M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
EA354HA-13 [L] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
モデルチェンジ品画像
※画像はEA354HA-13です。
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※画像はEA354HA-13です。\n※サイズによって裾の色は異なります。
  • ゴムの種類

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top