品番 : EA354HA-31
品名 : [S] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
仕様
| サイズ | S | 材質 | 樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:高強度ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 全長 | 約246mm | 厚み | 1.1mm |
| 掌周り | 197mm(Lサイズ) | 中指長さ | 87mm(Lサイズ) |
| 18ゲージ | |||
| 親指の付け根部分はニトリル補強されています。 | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| ANSI規格 耐切創レベルA9 | |||
| 濡れた場所でも乾いた場所でも、確実なグリップを維持します。 | |||
| 高い耐切創性があり、 鋭利な物体から手をしっかりと保護します。 | |||
| 袖口には継ぎ目がないため、手首に快適にフィットします。 | |||
| ※サイズはLサイズ実寸です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/22 06:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2186ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354HA-31 [S] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HA-32 [M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HA-33 [L] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) |
| EA354HA-34 [LL] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
